ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200383
品番
SM-75NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
65
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
6.83
旋回始動力(daN)
13.65
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪