ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35200523 品番SM-100NM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)65 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 軸長L(mm)25 始動力(daN)6.83 旋回始動力(daN)13.65 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする