SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35200575 品番SM-100TP S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35200575
2020-04-20
用途:
台車のタイヤ交換
その他業種

少しサイズが異なる感覚がありますが問題ありませんでした

対象商品:
35200575
2011-11-14
用途:
移動デスクの試作

同じ商品を2回購入しましたが1回目は新聞紙で商品がキズが着かないよう最低限の梱包がしてありましたが今回は裸で8ケが箱に入っているだけ 又箱も大きく中でガタガタ動き商品にキズが付く状態でした(商品は使用できるので納期が迫っている為使用はする)梱包状態に不満を感じていますので改善を希望します

MonotaROからの回答

商品に傷が入ってしまっていたとのことで、誠に申し訳ございませんでした。
梱包についてですが、通常、弊社指定の緩衝紙を詰め、また、箱の上部を潰し、隙間を調節する等、商品が動かないようにして、お送りしておりますが、
今回は、中で商品が動く状態になっていたとのことで、作業者のミスかと思われます。
ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。
今後、このようなことのございませんよう、商品を無事にお届けできますよう、梱包に注意致します。
ご指摘頂きまして、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする