ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201031
品番
GMO-75BM
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,790
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径D(Φmm)
76
許容荷重(daN)
60
取付高H(mm)
106
車輪幅W(mm)
25
種別
一般キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
11.7
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。