ゴム締め式、ゴム(グレー)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35201074 品番GMO-75MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴム締め式キャスター 一般用

車輪径D(Φmm)75 許容荷重(daN)55 取付高H(mm)106 車輪幅W(mm)20 種別一般キャスター 材質(車輪)ゴム(グレー) 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 軸長L(mm)58 ねじ寸法T22 始動力(daN)12.38 旋回始動力(daN)24.75 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※軸径はゴム外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする