ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーあり差し込み式キャスター
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201101
品番
GMO-100BM W-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×58
取付高(mm)
139
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
ストッパー付
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
13.65
旋回始動力(daN)
31.5
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。