ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35201126 品番GMO-150BM W-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)110 軸径×軸長(mm)22×58 取付高(mm)194 材質(車輪)ゴム(グレー・ベアリング入り) 種別一般キャスター 形状ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 偏心E(mm)45 軸長L(mm)58 ねじ寸法T22 車輪幅W(mm)32 始動力(daN)17.3 旋回始動力(daN)50 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※軸径はゴム外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする