ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201232
品番
MM-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
TM,SM、GMシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
ホイルはユニクロームメッキ仕上げ
許容荷重(daN)
55
材質(車輪)
ゴム車輪(グレー)(ポリアセタール軸受)
ボス幅H(mm)
31.5
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
20
適合品番
TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN
車軸径d(mm)
8
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。