ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201311
品番
CNC-125グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
150
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(グレー)
車輪幅(mm)
38
適合品番
STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。