ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ナイロン(B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201634
品番
NBN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
ラジアルベアリング使用
防塵カバー付
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
車輪幅(mm)
38
適合品番
STC
ボス幅H(mm)
55
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
※100mmのみホイール形状が異なります。