ナンシン
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
車輪幅(mm)
32
32
38
許容荷重(daN)
120
120
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201835
品番
SUN-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
120
ボス幅H(mm)
42
車軸径d(mm)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
車輪幅(mm)
32
適合品番
SU-STC・SU-SKC
材質(ホイール)
ステンレス
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。