ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ゴム(ステンレス金具)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201844
品番
SUN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
150
ボス幅H(mm)
54
車軸径d(mm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
車輪幅(mm)
38
適合品番
SU-STC・SU-SKC
材質(ホイール)
ステンレス
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。