※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35201941
品番
SU-NB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
SU-STCシリーズ交換用
仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
車輪幅(mm)
35
ボス幅H(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入り)
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)
12
注意
※車輪形状はサイズにより多少異なります。