ALC補修セメント

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 35202212 品番 ホワイト 1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。

用途
ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。
ALC間の目地部の充填。
ACL面の化粧仕上げ等。
ホワイト 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm 適応下地ALC
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
アパート外壁劣化補修

ALC外壁の欠損した部分の修繕に使用しました。
取扱い簡単で、接着性も良く大変満足に仕上げる事ができました。

2025-03-15
用途:
外壁に使用
自営業 様

安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。

2025-03-03
用途:
家の補修
自営業 様

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

2025-02-07
用途:
外壁工事
自営業 様

安価で性能もよく、また次回も購入したいと思います。

2025-01-08
用途:
外壁の補修
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

2024-10-06
用途:
外壁に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
35202212
2023-12-16
用途:
外壁に使用した
自営業 様

外壁の補修に使用したが 大変良かった。
使用後に上に塗装も使用したが問題なくできた。

対象商品:
35202212
2023-04-15
用途:
塗装前の割れ補修時
株式会社二宮防水 様 (建設業・工事業)

急ぎで補修材が必要な時にすぐに手元に入りとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする