家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
5分接着セメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g)
注文コード
35202221
品番
グレー 200g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
色
グレー
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(分)
夏:2、冬:5
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。