家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
速乾セメント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1.3kg)
注文コード
35202246
品番
グレー 1.3kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
セメントの約2〜3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:8、冬:16
用途
ガレージ、土間、風呂場等
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×265×25
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦230×横230mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。