家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
防水セメント(1kg)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
35202273
品番
グレー 1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
撥水剤配合、防水効果に優れる
色
グレー
特性
防水
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
防水、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦300×横450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。