ケーブルカッター(銅線専用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)315 注文コード35202483 品番ME-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。

切断能力(mm2)
IV線/(600V)80
VVR線/(600V)14×3芯
CV線/(600v)38
CVT線/(600v)14
全長(mm)315 用途銅線ケーブルの切断 質量(g)730
注意
※銅線専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050906
2016-03-17
用途:
電線、銅管カット
建設業・工事業

解体作業に大変便利ですが、狭いところでは作業しづらいもう少し改良されれば良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする