MW-4050 Jetライン SH (スリムヘッド) マーベル 35202702

MW-4050 Jetライン SH (スリムヘッド) マーベル 35202702 MW-4050 Jetライン SH (スリムヘッド) マーベル 35202702

Jetライン SH (スリムヘッド)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)50 注文コード35202702 品番MW-4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。
ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。
リードヘッドΦ6.0mm。

長さ(m)50 線径(Φmm)5.4 使用安全耐荷重(kN)(A)0.784/(B)0.98 用途通線作業

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35202702 MW-4050 35212956 MW-4050 Jetライン SH (スリムヘッド) マーベル Jetライン SH (スリムヘッド) マーベル 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35212956
2018-11-23
用途:
LAN工事用

通線工事に利用していますが、スチールの通線が思っていた以上に通りやすい。

対象商品:
35050933
2013-04-04
用途:
配線作業

スムーズに配管内を移動するのでとっても作業がはやくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする