※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線ワイヤー
マーベルの ワイヤー
Jetライン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35202772
品番
MW-6015
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。
ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
長さ(m)
15
線径(Φmm)
5.7
用途
通線作業
形状
Φ2.6mm 3本
線色
黒
破断荷重(kN)
6.4
使用安全耐荷重(kN)
2.9