※付属品

MWS-A ワイヤーストリッパー マーベル 35204181 MWS-A ワイヤーストリッパー マーベル 35204181 MWS-A ワイヤーストリッパー マーベル 35204181 MWS-A ワイヤーストリッパー マーベル 35204181

ワイヤーストリッパー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別単線用 適合電線Φ0.5・1.2・1.6・2.0mm 注文コード35204181 品番MWS-A
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は種別・適合電線など9種類から選べます 他の種類を見る

心線を傷つけず早くて簡単
丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。
切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
(グリップ)グリーン 全長(mm)180 付属品ストッパー 種別単線用 適合電線Φ0.5・1.2・1.6・2.0mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
バイク整備
宮本モータープール 様 (不動産業)

古いベスパの電気系統不具合に際し、ハーネス類を一部更新するので使用した。以前はバイクレストア仲間に本製品と同一のマーベル社製を借りて使用していたので、同じものを購入させていただいた。切れ味最高で言うこと無しの逸品です。

2020-03-02
用途:
盤結線、機器への繋ぎ込み
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで被覆が剥けるのでカッターを使うよりも早く作業が終わります
もう少し安ければ星5つです

1人が参考にしています
対象商品:
35204251
2019-12-04
用途:
VCTFの皮膜剥き

回転型だと皮膜を向くと中線皮膜を傷つけることがあったので四苦八苦してましたがこれのおかげで作業効率が3倍は上がりました。貴重なVCTF用ストリッパーです。つくりもしっかりしているので安心感もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
35204242
2019-11-15
用途:
ケーブルの外皮剥き

回すタイプの物より楽にキレイに素早く剥けます。作業がとても楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35051152
2019-07-08
用途:
ハーネスの被覆剥き

歯の切れ味は文句なしで満足しています。
ただ、ムキ寸法のあて治具がすぐに割れてしまい使い物になりませんでした。
その部品だけでも購入できるようにして頂けるとよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35204242
2022-01-31
用途:
被覆剥き
製造業

購入して半年
最初は綺麗に剥けていてよかったのですが
最近、掴む力が落ちたのか切れ味が落ちたのか
ほとんど使い物になりません…
2台購入しており、両方とも同じような感じです
被覆を引っ張ってしまい、何回かすれば剥けますが、これでは工具としての役目を果たせていない
カッターで切った方が早い

対象商品:
35204242
2019-07-18
用途:
VCTFの皮むき

思った以上にうまく皮がむけます。もう少し伸線の多いものも作ってください。

1人が参考にしています
対象商品:
35051152
2018-01-19
用途:
ケーブルなどの皮剥き作業

電工ナイフ・カッターナイフなどで出来ますが、専用品なので作業が楽ちん。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする