電工レンチハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35204504 品番 T-1501
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ

種類電工ハンマー 全長(mm)315 材質(柄部)- 主な用途電気・設備工事用 タイプ- 質量(g)480 締付け能力(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35204513
2016-10-09
用途:
釘を打つのに
農・林・水産業

この電工ハンマーは、すべて、考えて買った。まず、重さ、次に後ろに17のレンチが付いているか、次に長さはどれぐらいかなどを考えて買った。値段は、ちょうどいいかなあと思った。すこし、満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする