T-1502S 電工レンチハンマー マーベル 35204522

電工レンチハンマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)255
質量(g)480
内容量1本注文コード35204522品番T-1502S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ

種類電工ハンマー全長(mm)255主な用途電気・設備工事用タイプ玄翁タイプ質量(g)480締付け能力(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35204513
2016-10-09
用途: 釘を打つのに
農・林・水産業

この電工ハンマーは、すべて、考えて買った。まず、重さ、次に後ろに17のレンチが付いているか、次に長さはどれぐらいかなどを考えて買った。値段は、ちょうどいいかなあと思った。すこし、満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする