T-1505S 電工レンチハンマー マーベル 35204531

電工レンチハンマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質(柄部)ジュラルミン製 全長(mm)255 注文コード35204531 品番T-1505S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は材質・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ

種類電工ハンマー 全長(mm)255 材質(柄部)ジュラルミン製 主な用途電気・設備工事用 タイプ軽量タイプ 質量(g)425 締付け能力(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35204513
2016-10-09
用途:
釘を打つのに
農・林・水産業

この電工ハンマーは、すべて、考えて買った。まず、重さ、次に後ろに17のレンチが付いているか、次に長さはどれぐらいかなどを考えて買った。値段は、ちょうどいいかなあと思った。すこし、満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする