4/1より値下げ!現場を応援

電工ダクトレンチハンマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35204547 品番 T-1514
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498

270mmの深さまで締付け可能
握りやすいソフトグリップ
軽量タイプ(ジュラルミン製ハンドル)

種類電工ハンマー 全長(mm)278 材質(柄部)ジュラルミン製 主な用途電気・設備工事用 タイプ軽量タイプ 質量(g)360 締付け能力(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35204547
2020-05-26
用途:
ナットを締めるときに使う
建設業・工事業

この商品を見た時いい商品だと思った。
締める作業が早くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする