マーベル
マーベルの ハンマー
マーベルの 電工ハンマー
電工ダクトレンチハンマー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35204556
品番
T-1512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
270mmの深さまで締付け可能
握りやすいソフトグリップ
玄翁タイプ
種類
電工ハンマー
全長(mm)
278
主な用途
電気・設備工事用
タイプ
玄翁タイプ
質量(g)
520
締付け能力(mm)
270