衝撃吸収ビット

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 35205046 品番 MDB-65SK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!

仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 全長(mm)65 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
注意
※必要以上の力をかけての使用は破損の原因になりますので充分にご注意下さい。
※割れ、欠けの異常が認められた場合は使用をしないで下さい。事故やケガの原因となる恐れがあります。
※正しいサイズ・用途・使い方を確認しご使用下さい。
※電動工具やエアー工具でドライバービットを使用する場合は保護メガネを使用して下さい。
※ドライバービットの取付け、交換は動力源のスイッチを切ってから行って下さい。
※本製品の改造は危険ですので行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35205055
2024-11-05
用途:
ビスの締め付け
いみず設計室 様 (建設業・工事業)

しっかりビス頭に食い込み、容易に回すことができました。

対象商品:
35205046
2022-10-27
用途:
コンセントプレート取外しや設置用に使用
運輸・通信業

今まで回せなかったビスがスムーズに回せるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
35205046
2021-10-30
用途:
インパクトドライバに付けて仕事に趣味にDIYに!
Sea Point niigata 様 (サービス業)

今まで使って来た他のビットに比べ、断然使い心地バツグン!

2人が参考にしています
対象商品:
35205064
2021-10-03
用途:
インパクトビット

レビューが良かったので買いました。私は普通かなと思いました。

対象商品:
35205055
2020-07-22
用途:
DIYです。

わたくしは木工のDIYが好きで野外で使用する物から、家の中で使用する戸棚等良く作ります。
この度は会社のドライブスルー洗車機のメンテナンスに使いましたが、ビットの欠けもなく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35205046
2020-06-07
用途:
インパクトドライバーで使用
坂田 直樹 様 (製造業)

安いビットを使ってましたが、食いつきも耐久性も全然違います。コスパは良いですね。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35205055
2020-05-07
用途:
木工事
電気・ガス・熱供給・水道業

以前モノタロウで買った安いコースレッドビスがビットが馴染まず、使い物にならなかったのですが、このビットだとしっかりと締めこめて有効利用し始めました。

1人が参考にしています
対象商品:
35205064
2022-04-11
用途:
一般的にビス留め
霜村電業 様 (建設業・工事業)

普通、可もなく不可もなし。
得に、普通に使っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする