JOB Master
JOB Masterの 電動工具・充電工具アクセサリー
JOB Masterの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
JOB Masterの ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35205107
品番
JDA-175
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
1.5〜13
軸径
6.35
仕様
インパクトドリル対応キーレスタイプ
全長(mm)
109
質量(g)
250
シャンク
(六角軸)6.35mm