JOB Master
JOB Masterの 電動工具・充電工具アクセサリー
JOB Masterの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
JOB Masterの ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35205116
品番
JDS-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
1.5〜10
軸径
10
仕様
チャックハンドル付、回転専用
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
102
質量(g)
200
シャンク
SDSシャンク