CDM2L32-790AZ-H7A1S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-790AZ) SMC 35205503

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-790AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35205503
品番
CDM2L32-790AZ-H7A1S
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする