マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイスストレートシャンク
ストレートドリルEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
35206857
品番
MED-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
用途
一般鉄鋼・ステンレス用
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク