※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-12 コバルトドリル マーベル 35207934 MCD-12 コバルトドリル マーベル 35207934

コバルトドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35207934 品番 MCD-12
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。

ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)20 全長(mm)42 シャンク径(Φmm)1.2 寸法(mm)1.2 用途ステンレス・難削材用 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする