※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-13 コバルトドリル マーベル 35207943 MCD-13 コバルトドリル マーベル 35207943

コバルトドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.3 注文コード35207943 品番MCD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。

ドリル径(Φmm)1.3 溝長(mm)22 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)1.3 寸法(mm)1.3 用途ステンレス・難削材用 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする