※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-19 コバルトドリル マーベル 35208004 MCD-19 コバルトドリル マーベル 35208004

コバルトドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.9 注文コード35208004 品番MCD-19
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。

ドリル径(Φmm)1.9 溝長(mm)28 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)1.9 寸法(mm)1.9 用途ステンレス・難削材用 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする