マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの コンクリートプラグ
マーベルの 樹脂製プラグアンカー
ゼットプラグ(カップ入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(55本)
注文コード
35210892
品番
ZC10-50
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
木ねじ径(mm)
Φ6.8〜8.0
ドリル径(Φmm)
10
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
6ナイロン
色
オレンジ
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
引抜強度KN(kgf)
コンクリート9.16(935)、ALC1.50(153)
注意
※天井への使用は避けてください。
引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。