AP-412 ボードアンカー マーベル 35210971

AP-412 ボードアンカー マーベル 35210971
AP-412 ボードアンカー マーベル 35210971

ボードアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合板厚(mm)9~12
内容量1箱(300本)注文コード35210971品番AP-412
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

石膏ボード・合板への器具取付けに!

ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9~12材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板アズワン品番65-1969-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする