※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの コンクリート用アンカー
マーベルの 内部コーン打込み式アンカー
タファンカー HTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
35210996
品番
HT-3030B1
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る
お徳用ケース入
ねじ径(W)
3/8
全長(mm)
30
下穴ドリル径(mm)
12.5
用途
コンクリート専用
適合材
コンクリート
外径(mm)
12
引抜強度KN(kgf)
3.3(340)(コンクリート)
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。