※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-3030B2 タファンカー HTタイプ マーベル 35211005 HT-3030B2 タファンカー HTタイプ マーベル 35211005

タファンカー HTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3点組) 全長(mm)30 注文コード35211005 品番HT-3030B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る
お徳用ケース入

ねじ径(W)3/8 全長(mm)30 下穴ドリル径(mm)12.5 用途コンクリート専用 セット内容HT-3030/500本、SDS用ビット(12.5mm)1本、3分打込み棒1本 外径(mm)12 引抜強度KN(kgf)3.3(340)(コンクリート)
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする