マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
イージーアンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
35211242
品番
MEZ-25
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中空壁用樹脂アンカー
引抜強度(N[kgf])
(石膏ボード9.5mm厚)186[19]
(石膏ボード12.5mm厚)254[26]
(石膏ボード12.5mm厚×2)568[58]
全長(mm)
42.0
用途
中空壁用
付属品
タッピングビス4×25mm付25本入
材質
特殊合成樹脂
適合材
中空壁
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。