タッピングビス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(165本) 注文コード 35211583 品番 T-25
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!

長さ(mm)25 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ 用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
注意
※作業前に、下穴3.3mmをあけてご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35211565
2020-10-31
用途:
部品の取付用
製造業

ネジの太さは良いですが頭が今少し大きな物が良かった、取り付けた物が抜けた。

2人が参考にしています
対象商品:
35211565
2018-06-12
用途:
木工・棚製作
有限会社本田商店 様 (その他業種)

問題ありません。
普通のビスです。安心して使えます。

対象商品:
35211583
2017-06-27
用途:
DIY
不動産業

価格も品質も全く問題無く満足しています。また注文します。

対象商品:
35211644
2015-08-26
用途:
内装
矢田貝工事 様 (建設業・工事業)

なかなか使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする