ナイロン平ベルト ドラム巻

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 35214347 品番 FAE-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
グレー ベルト幅(mm)38 材質ナイロン 幅(mm)38 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35214304
2017-04-12
用途:
車内の固定用とか
建設業・工事業

手持ちのバックル類に厚さが合うかどうか心配でしたが、問題なく使えました。先ずは自分のズボンのベルト。次は車の荷物の固定用ベルトを考えています。黒にするかグレーにするか迷ったのですが、グレーで正解でした。

対象商品:
35214295
2016-07-03
用途:
ドアの開閉のサポート

作業しやすい素材でした。

対象商品:
35214304
2014-09-26
用途:
棚の耐震対策

棚と壁を固定するための粘着パッドと組み合わせて使用しました。
バンドはしっかり厚みがあって、強度的にはとても安心感がありますが、
狭い隙間に通したいときはマイナスかもしれません。
同じメーカーの「トライグライト 25mm」とは相性バッチリで、しっかり止まります。
ドラムは上下の円盤を外すことができるので、たくさん使うときは片方の円盤をはずして
使っています。

蛇足ですが、
切りっぱなしだと端がほつれますが、ガスバーナーやライターでさっと炙ってやると
糸が溶けてほつれ止めになりますよ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする