※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
35214645
品番
BSCA0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1
砥材
A
材質
一般鋼材
内径(Φmm)
25.4
適合材
一般炭素鋼(S-C)・炭素工具鋼(SK)・ばね鋼(SUP)・ピアノ線材(SWRS)
フランジ外径(Φmm)
66.9
入数
1箱(50枚)入
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35214645
BSCA0002
75290546
BSCA0012
精密切断砥石NC-S A-CUT (〜Φ230)
ディスコ
1箱(25枚)
¥
10,980
欠品中
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります