※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石NC-S A-CUT (〜Φ230)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
35214663
品番
BSCA0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
材質
一般鋼材
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
230×1.0×25.4
砥材
A
タイプ
NC-S
穴径(Φmm)
25.4
内径(Φmm)
25.4
品種
A-CUT
外径(Φmm)
230
適合材
一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)
フランジ外径(Φmm)
93.6
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。