※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
35214681
品番
BSCA0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
31.75
砥材
A
材質
一般鋼材
寸法(mm)
305×1.2×34.75
タイプ
NC-S
内径(Φmm)
31.75
品種
A-CUT
適合材
一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)
フランジ外径(Φmm)
122.8
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。