※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
35214697
品番
BSCW0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
0.5
砥材
WA
材質
特殊鋼材
内径(Φmm)
25.4
適合材
合金工具鋼(SKS)・軸受鋼(SUJ)・ステンレス(SUS)・クロム鋼(SCr)
フランジ外径(Φmm)
66.9
入数
1箱(50枚)入
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35214697
BSCW0001
75290555
BSCW0011
精密切断砥石NC-S WA-CUT (〜Φ230)
ディスコ
1箱(25枚)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります