※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 35214742 品番 BSCW0006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。

砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)305 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)31.75 砥材WA 材質特殊鋼材 寸法(mm)305×1.2×34.75 タイプNC-S 内径(Φmm)31.75 品種WA-CUT 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など) フランジ外径(Φmm)122.8
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする