ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石NC-S GC-CUT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
35214812
品番
BSCG0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
0.5
砥材
GC
材質
非鉄金属
内径(Φmm)
25.4
適合材
チタン・タングステン・モリブデン・ガラス
フランジ外径(Φmm)
66.9
入数
1箱(50枚)入
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35214812
BSCG0001
75290573
BSCG0011
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ
1箱(25枚)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります