ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石NC-S GC-CUT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
35214821
品番
BSCG0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
砥材
GC
材質
非鉄金属
寸法(mm)
205×0.8×25.4
タイプ
NC-S
内径(Φmm)
25.4
品種
GC-CUT
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
非鉄金属(チタン・タングステンなど)
フランジ外径(Φmm)
85.3
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。