精密切断砥石NC-S DIA-CUTU

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 注文コード35214916 品番BSCD1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。

砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)180 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)25.4 砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 寸法(mm)180×0.6×25.4 タイプNC-S 内径(Φmm)25.4 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス フランジ外径(Φmm)76.9
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
ホウケイ酸ガラス管の切断
有限会社東京製作所 様

長年使用しておりますが、保ちも良いしカット面が綺麗です。

対象商品:
35214907
2023-09-25
用途:
理化学用ガラスの切断に使用しています。
創合科学 様 (製造業)

単純なガラスパイプの切断に使用しています。切れ味、耐久性、共に納得出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする