PJ-M10 プラジェットミニ SURE(石崎電機製作所) 35215004

 

PJ-M10 プラジェットミニ SURE(石崎電機製作所) 35215004
PJ-M10 プラジェットミニ SURE(石崎電機製作所) 35215004
PJ-M10 プラジェットミニ SURE(石崎電機製作所) 35215004

プラジェットミニ

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35215004品番PJ-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

熱加工に十分な熱風温度。小型、携帯。軽量でらくらく作業。

用途
収縮チューブ。ラベル剥がし。樹脂の曲げ加工。シュリンク包装。補修。ワックス掛け。
熱風温度(℃)約350(測定は吹出口より10mm)風量(L/min)64消費電力(W)330付属品六角スタンドトラスコ品番364-0426質量(g)約220(電源コード除く)スイッチスライド形3段切換え(熱風・送風・切)電源100V-330W 50/60Hz風速(m/min)480電源コード0.75mm2ゴムコード、約1.8m本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)47×242定格使用時間(分)120以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35215004PJ-M1041899717PJ-M20PJ-M10 プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所) 41899717プラジェット ミニSURE(石崎電機製作所)1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35215004
2020-02-17
用途: モータや制御回路の配線継ぎ足し作業
有限会社ジャパンマグネット製造業

電線と電線ハンダで継ぎ足す際に熱収縮チューブを被せます。収縮作業にプラジェットミニを2台ほど使っております。電源コードの根元に引っ掛け用の部分が有りますが実用上吹き出し側の針金状の線を使って掛けています。そんの時に電源ケーブルはベロクロのベルトを自分で追加し束ねています。この方が収納時に安定します。

対象商品 : 35215004
2019-06-30
用途: 製品の加工に使用
日光精器株式会社

何年も使用してきて使い易い製品でしたが、商品の生産終了という情報が入り、残念です。

対象商品 : 35215004
2019-01-05
用途: 熱収縮チューブなどの作業。

小さくて持ち運びに便利。小さくても、十二分に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35215004
2018-09-09
用途: 熱収縮チューブの収縮

大変満足しています。タテにして使えるようなアタッチメントが欲しいな。

対象商品 : 35215004
2018-06-11
用途: スミチューブ・インクの乾燥
製造業

もう少し小型化出来ると、さらに使いやすいと思います。

対象商品 : 35215004
2017-12-19
用途: ヒートシュリンク用

かなり軽く、取り回しも良好です。ただ、送風口が細いからか熱風を照射する対象面積が大きいものには少々時間がかかります。パワフルさではガンタイプのもののほうが上のようですが、ホビーユース程度であれば十分に使えると思われます。

対象商品 : 35215004
2017-05-22
用途: 電気配線の収縮チューブ用

これはちょうど良い大きさです。個人の趣味程度の使用量ならこれで充分です。軽く、机に自立します。両手作業も可能、買って良かったです。

対象商品 : 35215004
2016-12-12
用途: 配線時の熱収縮チューブ収縮に使用

今までのヒートガンに比べてとても軽いです。六角形のガードも付いているので作業台に置いたままヒートできるので非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする